Legrand - Interrupteur a badge Celiane 230V 50Hz a 60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - support de module
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060675639
Réf. Sonepar
00001067563
Réf. Fournisseur
067563
Réf. Commerciale
Legrand
type de commutation
va-et-vient
type de commande
carte hôtel
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
support de module
couleur
gris
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7016
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
oui
fonction d'éclairage
orientation
type d'éclairage
lampe à incandescence
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
230 V
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
2 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
interrupteur de chauffage
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
36 mm
profondeur d'encastrement
20 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz avec temporisation de 30 secondes après le retrait du badge - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Interrupteur à badge Céliane
Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
Possibilité de l'associer au poussoir d'appel référence 067560
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables