Legrand - Commande KNX Celiane - 4 touches - 4 appuis - titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - titane
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970308054
Réf. Sonepar
00001030813
Réf. Fournisseur
067579
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
4
nombre de touches
4
traitement de la surface
non traité
couleur
titane
système de bus KNX
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
avec protection contre le vol/démontage
Non
couplage au bus inclus
Oui
avec affichage LED
Oui
avec champ d'inscription
Oui
avec affichage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec thermostat d'ambiance
Non
avec capteur infrarouge
Non
indice de protection (IP)
IP40
Commande avec 4 touches à 4 appuis BUS KNX Céliane - livré avec enjoliveur et porte-étiquette pour repérage des touches finition titane, à équiper de support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Commande BUS KNX Céliane 4 touches 4 appuis - A associer à un support universel Batibox et à une plaque Céliane Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d’afficher les états des charges, et les retours d’états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes 2 modules - Avec enjoliveur finition Titane Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables