Legrand - Poussoir pour volets roulants Celiane commande par boitier automatisme 6A 250V

Legrand - Poussoir pour volets roulants Celiane commande par boitier automatisme 6A 250V

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060676025

Réf. Sonepar

00001067602

Réf. Fournisseur

067602

Réf. Commerciale

Legrand

composition

mécanisme seul

type de commande

autre

mode de pose

support de module

couleur

gris

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

modèle

contact à poussoir unipolaire

nombre de pôles

1

verrouillage électrique et mécanique

Non

utilisation mécanique possible

Oui

utilisation électronique possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

type de fixation

autre

type de connexion

borne automatique

numéro RAL (équivalent)

7016

transparent

Non

porte-étiquette

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

tension nominale

250 V

nombre de touches

3

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement

23.4 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Poussoir pour volets roulants Céliane pour commande par boîtier d'automatisme 6A 250V~ - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Poussoir pour volets roulants Céliane 6A 250V
Pour commander par boîtier d'automatisme
Repérage des bornes facilitant le câblage
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables