Legrand - Poussoir pour volets roulants Celiane commande directe 6A 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - autre
mode de pose - support de module
couleur - gris
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060676032
Réf. Sonepar
00001067603
Réf. Fournisseur
067603
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme seul
type de commande
autre
mode de pose
support de module
couleur
gris
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
type de fixation
autre
type de connexion
borne automatique
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
nombre de modules (construction modulaire)
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Poussoir pour volets roulants Céliane pour commande directe 6A 250V~ - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Poussoir pour volets roulants Céliane 6A 250V
Pour commande directe
Repérage des bornes facilitant le câblage
A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables