Legrand - Liseuse Celiane livree avec enjoliveur titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 110 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
classe de protection - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970447371
Réf. Sonepar
00001044744
Réf. Fournisseur
067657
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile
110 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
classe de protection
sans
couleur du boîtier/corps
titane
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
3.3...3.3 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
45 mm
hauteur/profondeur
362 mm
longueur
45 mm
diamètre externe
53 mm
longueur d’encastrement
32 mm
largeur d'encastrement
45 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
32 mm
Liseuse orientable Céliane 110 lumens pour un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation livrée avec enjoliveur finition titane - à équiper de support et plaque de finition - consommation 3W
Les Atouts de l'article:
Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui maintenu - A équiper d'un support et d'une plaque Céliane
Titane - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation
Equipée de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Bornes à vis
Alimentation 230V - Classe énergétique A
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables