Legrand - Voyant temoin 230V 2,4mA prise commandee et interrupteur 20AX Mosaic et Celiane

Legrand - Voyant temoin 230V 2,4mA prise commandee et interrupteur 20AX Mosaic et Celiane

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • transfo intégré - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060676643

Réf. Sonepar

00001067664

Réf. Fournisseur

067664

Réf. Commerciale

Legrand

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...230 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Oui

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...230 V

type de raccordement du circuit auxiliaire

autre

type de fixation

fixation frontale

Voyant témoin 2,4mA 230V avec 2 fils à câbler pour prise de courant et interrupteur 20AX

Les Atouts de l'article:

Voyant témoin pour prise de courant commandée 230V~
Consommation 2,4mA
2 fils à câbler

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables