Legrand - Couronne lumineuse 230V Celiane fonction temoin ou lumineux

Legrand - Couronne lumineuse 230V Celiane fonction temoin ou lumineux

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - jaune

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

  • tension nominale - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970500786

Réf. Sonepar

00001050078

Réf. Fournisseur

067670

Réf. Commerciale

Legrand

composition

autre

douille

sans

couleur de la source lumineuse

jaune

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

tension nominale

230 V

nombre de modules (construction modulaire)

0

source lumineuse fournie

Oui

source lumineuse

lampe à incandescence

avec lumière clignotante

Non

avec symbole/impression permanent(e)

Non

avec symbole interchangeable

Non

utilisation comme contact à poussoir

non

mode de pose

autre

type de fixation

autre

matériau

verre

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

couleur

autre

transparent

Oui

puissance de la lampe max.

6 W

Couronne lumineuse pour mécanisme Céliane 230V avec 2 fils à câbler pour fonction témoin ou lumineuse - s'adapte sur doigts larges ou étroits

Les Atouts de l'article:

Couronne lumineuse pour mécanisme Céliane
Consommation :- 3mA en témoin- 0,15mA en lumineux
2 fils à câbler

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables