• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 067685L - VOYANT TEMOIN EASY CABLE 230V

  • Voyant temoin 230V Easy-Led brochable a LEDs blanches pour mecanismes Mosaic
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 067685L
    • Référence Sonepar : 00001157492
    • EAN : 3414971574922
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Mosaic Easy-Led, un voyant témoin à monter sur un mécanisme Mosaic Easy-Led qui permettra de témoigner de l'état du votre circuit lumineux, évitant ainsi de laisser allumé un éclairage extérieur ou d'une cave, par exemple

•Les Atouts de l'article:

Voyant témoin Mosaic Easy-Led brochable à LED blanche
230V - 0,39W - 3mA
Socle orange
Dimensions :
- Longueur : 36,5mm
- Largeur : 7mm
- Épaisseur : 3,2mm
- Profondeur : 22,4mm

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier