Legrand - Voyant lumineux 12V , 24V ou 48V - pour mecanismes Celiane

Legrand - Voyant lumineux 12V , 24V ou 48V - pour mecanismes Celiane

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...48 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970427007

Réf. Sonepar

00001042700

Réf. Fournisseur

067687

Réf. Commerciale

Legrand

douille

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

12...48 V

source lumineuse

LED

couleur de la source lumineuse

blanc

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Oui

source lumineuse fournie

Oui

avec diode intégrée

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...230 V

type de tension d'actionnement

DC

type de raccordement du circuit auxiliaire

autre

type de fixation

fixation frontale

Voyant lumineux brochable 12V~, 24V~ ou 48V~ pour mécanismes Céliane

Les Atouts de l'article:

Voyant lumineux 12V~, 24V~ ou 48V~
Voyant brochable
Consommation :- 12V~ : 0,4mA- 24V~ : 1,2mA- 48V~ : 3,7mA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables