Legrand - Va-et-vient temoin Celiane avec enjoliveur blanc et support
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 1 - va-et-vient
garnissage 2 - va-et-vient
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414970519214
Réf. Sonepar
00001051922
Réf. Fournisseur
067704
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage 1
va-et-vient
garnissage 2
va-et-vient
nombre total de prises
0
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
encastré
nombre de prises commutables
0
sens de montage
horizontal
type de fixation
fixation avec vis
avec éclairage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9004
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de pôles
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
largeur d'appareil
74.1 mm
hauteur d'appareil
74.1 mm
profondeur d'appareil
32 mm
Interrupteur ou va-et-vient + interrupteur ou va-et-vient témoin Céliane livré avec enjoliveur blanc et support, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables