Legrand - Commande double sans fil sans pile d'eclairage Celiane with Netatmo - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 2400 MHz
modulation - FM
couverture - 185 m
nombre de commandes - 4
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972017442
Réf. Sonepar
00001201744
Réf. Fournisseur
067724L
Réf. Commerciale
Legrand
fréquence radio
2400 MHz
modulation
FM
couverture
185 m
nombre de commandes
4
indice de protection (IP)
IP20
système Rollingcode
Non
longueur de code (bit)
128
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Oui
avec codeur radio
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
autre
Commande double sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo autonome et extra-plate pour éclairage et prises - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur de finition blanc, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée) Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance Radio 2,4 GHz Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables