Legrand - Prise telephone RJ45 Celiane avec enjoliveur blanc et support
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060677374
Réf. Sonepar
00001067737
Réf. Fournisseur
067737
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
0
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
74.2 mm
hauteur d'appareil
74.2 mm
profondeur d'appareil
40.7 mm
nombre de modules (construction modulaire)
2
Prise multimédia RJ45 catégorie5e FTP Céliane livrée avec enjoliveur blanc et support, à équiper d'une plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Catégorie 6 FTP : Taux de données jusqu’à 1 GigaBit/s. Cela vous permet de télécharger un fichier 1 GigaBytes en 8 secondes. Prise en charge des applications PoE de haute capacité. La puissance sur Ethernet passe l’alimentation électrique avec les données sur les câbles Ethernet à paires torsadées. Contacts or/nickel, épaisseur d’or minimum 0.8em 2 modules
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables