Legrand - Interrupteur filaire connecte Celiane with Netatmo pour volet roulant - titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
système de bus LON - Non
système de bus Powernet - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971015890
Réf. Sonepar
00001101589
Réf. Fournisseur
067776
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
sans
radio bidirectionnelle
Oui
mode de pose
encastré
largeur en nombre de modules
2
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Non
nombre d'entrées
4
courant de commutation résistif
2 A
Puissance de coupure max.
500 W
nombre max. de sorties de store vénitien
1
fonction commutation
Oui
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP41
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
Interrupteur filaire connecté pour contrôle de volet roulant à butée mécanique ou électronique Céliane with Netatmo - livré complet avec support, protection de chantier, griffes, enjoliveur et plaque de finition titane