Legrand - Pret a poser Celiane 2 commandes sans fils sans pile + 1 micromodule - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - relais

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414972018340

Réf. Sonepar

00001201834

Réf. Fournisseur

067777L

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

relais

type de charge

universel et LED

mode de pose

autre

couleur

blanc

calibre/courant nominal assigné (In)

1.3 A

composition

mécanisme complet avec plaque

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

commande radio possible

Oui

commande infrarouge possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

tension nominale

230 V

fréquence

50...60 Hz

puissance de commutation

0...300 W

nombre de canaux

1

type de fixation

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible IFTTT

Non

Prêt-à-poser connectable Céliane créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc

Les Atouts de l'article:

Micromodule d’éclairage : Jusqu’à 300W maximum, pour ampoules classiques et LED. Fonction ON / OFF Commandes sans fils sans pile d'éclairage : produit autonome - sans pile, sans alimentation électrique Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4 GHz Installation évolutive : Complétez votre installation radio avec des commandes sans fils sans pile d’éclairage et de prises, Céliane with Netatmo, vendues séparément Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables