Legrand - Enjoliveur avec porte etiquette Celiane IP44 pour ref.067001-067031 - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060678050
Réf. Sonepar
00001067805
Réf. Fournisseur
067805
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
autre
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur
65.6 mm
hauteur
65.6 mm
profondeur
11.6 mm
Enjoliveur Céliane IP44 pour interrupteur, va-et-vient ou poussoir porte-étiquette référence 067001 ou 067031 - finition blanc
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence 067001 : interrupteur ou va-et-vient Soft porte-étiquette 10AX- référence 067031 : poussoir Soft NO+NF porte-étiquette 6A
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables