Legrand - Enjoliveur simple Celiane IP44 pour sortie de cable - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
utilisation - sortie de cable
couleur - blanc
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
type de fixation - à clipser
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060678067
Réf. Sonepar
00001067806
Réf. Fournisseur
067806
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plaque centrale
utilisation
sortie de cable
couleur
blanc
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
traitement antibactérien
Non
adapté à la classe de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur
65.6 mm
hauteur
65.6 mm
profondeur
27 mm
Enjoliveur simple Céliane pour sortie de câble - IP44 - finition blanc
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme :- référence 067181 : sortie de câble
Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables