Legrand - Enjoliveur Celiane pour prise de courant 2P+T a puits - finition graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - autre
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970487728
Réf. Sonepar
00001048772
Réf. Fournisseur
067912
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
prise
couleur
autre
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
traitement antibactérien
Non
adapté à la classe de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur
53 mm
hauteur
53 mm
profondeur
17 mm
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise de courant 2P ou 2P+T à puits - finition graphite
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes : - référence 067111 : prise 2P+T borne auto- référence 067124 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs- référence 067126 : prise triple précâblée 3x2P+T en associant 3 enjoliveurs- référence 067113 : prise 2P+T bornes à vis- référence 067110 : prise 2P
Enjoliveur à puits
Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables