Legrand - Enjoliveur Celiane pour prise RJ45 - finition graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - autre
couleur - autre
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970488077
Réf. Sonepar
00001048812
Réf. Fournisseur
067951
Réf. Commerciale
Legrand
utilisation
autre
mode de pose
autre
couleur
autre
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
53 mm
hauteur d'appareil
53 mm
profondeur d'appareil
7 mm
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise RJ45 - finition graphite
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes : - référence 067344 : prise RJ45 - UTP catégorie6- référence 067345 : prise RJ45 - FTP catégorie6- référence 067346 : prise RJ45 - STP avec blindage catégorie6A- référence 067396 : prise RJ45 - STP avec blindage catégorie6
Finition Graphite
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables