Legrand - Enjoliveur Celiane pour prise optique SC-APC - finition graphite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • bague de support - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970709400

Réf. Sonepar

00001070940

Réf. Fournisseur

067995

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation

USB

mode de pose

autre

couleur

autre

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

53 mm

hauteur d'appareil

53 mm

profondeur d'appareil

7 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise optique SC-APC - finition graphite

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme : - référence 067395 : prise optique SC/APC
Finition Graphite

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables