Legrand - Enjoliveur Celiane pour detecteur de mouvements toutes lampes 2 fils - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - interrupteur temporisé
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414970601964
Réf. Sonepar
00001060196
Réf. Fournisseur
068026
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
impression/marquage
sans
utilisation
interrupteur temporisé
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur
53 mm
hauteur
53 mm
profondeur
18 mm
Enjoliveur de finition Céliane à monter sur détecteur de mouvements toutes lampes 2 fils sans Neutre avec dérogation - finition blanc
Les Atouts de l'article:
Se monte sur le mécanisme : - référence 067026 : détecteur 2 fils, sans Neutre, avec dérogation Blanc
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables