Legrand - Enjoliveur Celiane pour prise quadruple pour reseau Optimum auto - Blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • bague de support - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970358394

Réf. Sonepar

00001035839

Réf. Fournisseur

068194

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation

autre

mode de pose

encastré

couleur

blanc

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Oui

avec volet de protection

Oui

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

type de fixation

à clipser

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

53 mm

hauteur d'appareil

53 mm

profondeur d'appareil

7 mm

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise RJ45 STP quadruple pour réseau Optimum auto - finition blanc

Les Atouts de l'article:

Se monte sur le mécanisme : - référence 067394 : prise RJ45 STP quadruple pour réseau Optimum auto
Blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables