• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 06832 - ICTA 3422 32 STF STANDARD 50M

  • CTA standard gris Ø 32 STF graphite 50m
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 06832
    • Référence Sonepar : 00012006832
    • EAN : 3414971490574
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Legrand - Conduit ICTA Standard Ø32mm pour courant fort - RAL7024

• Les atouts de l'article:

Diamètre conduit: 32mm
Couleur conduit: gris
ICTA 3422 (IK 08)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation

Fréquemment dans le même panier