Legrand - Obturateur - Celiane - Finition titane- a equiper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060684433
Réf. Sonepar
00001068443
Réf. Fournisseur
068443
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
plastique
couleur
autre
Obturateur Céliane titane - à équiper de support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Possibilité de perçage pour utilisation en sortie de fil ou autre adaptation
Finition Titane
A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables