Legrand - Enjoliveur droit Celiane BUS pour changement morceau-source - finition titane
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - autre
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - titane
numéro RAL (équivalent) - 7006
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060684983
Réf. Sonepar
00001068498
Réf. Fournisseur
068498
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
autre
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
titane
numéro RAL (équivalent)
7006
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Oui
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
Enjoliveur de finition 1 touche simple (1 module) Céliane avec symbole diffsuin sonore pour changement morceau-source pour montage à droite uniquement sur mécanismes BUS-SCS et BUS-KNX - finition titane