Legrand - Enjoliveur Celiane pour prise USB - finition titane

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - titane

  • composition - autre

  • champ d'inscription - avec champ d'inscription

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060685539

Réf. Sonepar

00001068553

Réf. Fournisseur

068553

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation

USB

mode de pose

encastré

couleur

titane

composition

autre

champ d'inscription

avec champ d'inscription

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

transparent

Non

type de fixation

autre

adapté à la classe de protection (IP)

autre

Enjoliveur de finition Céliane à monter sur prise USB - finition titane

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes : - référence 067352 : prise USB- référence 067372 : prise USB pré-connectorisée
Finition Titane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables