Legrand - Conduit ICTA Standard D63mm pour courant fort - RAL7024

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 63 mm

  • diamètre intérieur - 52.6 mm

  • couleur - gris

  • matériau - polyoléfine

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3414971490277

Réf. Sonepar

00012006863

Réf. Fournisseur

06863

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

63 mm

diamètre intérieur

52.6 mm

couleur

gris

matériau

polyoléfine

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

lourd (classe 4)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Non

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Oui

apparent

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation extérieure

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

avec indications en mètres

Non

numéro RAL

7024

Conduit cintrable ICTA Standard Ø63mm pour courant fort - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - gris RAL7024 - conforme EN 61386-22

Les Atouts de l'article:

Conduit ICTA3422 Standard - pour courants forts (non marqués) - diamètre 63mm - Gris RAL7024
Sans tire-fils
(IK08) - Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44
Couleur qui permet une identification une identification aisée des circuits: bleu pour les courants forts, marron pour les circuits spécifiques et vert pour les courants faibles - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Conforme EN 61386-22 - Conduit non propagateur de la flamme

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables