Legrand - Interrupteur temporise lumineux Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
réglage de l'heure - 0.41...15 min
mode de pose - autre
couleur - gris
nombre de modules (construction modulaire) - 0
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060695040
Réf. Sonepar
00001069504
Réf. Fournisseur
069504
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme seul
réglage de l'heure
0.41...15 min
mode de pose
autre
couleur
gris
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec sortie de semiconducteur
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7016
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
8 A
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable IP55 230V 50Hz ou 60Hz livré avec enjoliveur gris à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Interrupteur temporisé lumineux Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie IP55 - IK05 - 230V - 50Hz à 60Hz Bornes à vis - Electronique - 2 fils - Equipé de LEDs Temporisation réglable de 25s à 15mn - 1000W en incandescent - 400W en halogène 130V - 1840W résistif (chauffage) - 400VA fluo et 400VA halogène TBT - 100W LED Mécanisme livré avec enjoliveurs
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables