Legrand - Detecteur de mouvements toutes lampes avec neutre 3 fils Plexo composable gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 1000 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970935441
Réf. Sonepar
00001093544
Réf. Fournisseur
069522
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
8 m
durée de marche max.
10 min
angle de détection horizontal
120...120 °
Puissance de coupure max.
1000 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
hauteur de montage optimale
1.2 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en applique
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
gris
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de tension
AC
fréquence
47...63 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
luminosité de déclenchement
5...1275 lx
adapté à une charge C
Oui
température
-5...45 °C
nombre de zones de détection
1
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
70.5 mm
hauteur
70.5 mm
profondeur
31 mm
profondeur d'encastrement
31 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements compatible toutes lampes câblage 3 fils avec Neutre 230V~ Plexo composable IP55, portée 8m sur 120° livré avec enjoliveur gris et blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Ecodétecteur avec neutre 3 fils Plexo composable - Gris/Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07 - 230V~ - 50Hz
Connexion à bornes automatiques - Mécanisme livré avec enjoliveur
Détection par infrarouge - Distance de détection : 8m - Angle de détection 120° - Temporisation réglable de 10s à 10min - Seuil de luminosité de 5 à 1275 lux
Permet la commande de lampes :- LEDs : 0W à 250W- fluocompactes 0W à 250W- LEDs, CFLs avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 250VA- halogènes avec ballast ferromagnétique ou électronique 0VA à 500VA- tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique 0 à 5 x (2W x 36 W)- halogènes 230V, incandescent 0W à 1000W- Consommation en veille 0,035W
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables