Legrand - Poussoir NF a impulsion arret Plexo composable IP55 3A 250V - gris et jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - autre
indice de protection (IP) - IP55
mode de pose - encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
diamètre du bouchon - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060695477
Réf. Sonepar
00001069547
Réf. Fournisseur
069547
Réf. Commerciale
Legrand
type de déverrouillage
autre
indice de protection (IP)
IP55
mode de pose
encastré
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
diamètre du bouchon
80 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
diamètre de trou
22.5 mm
avec éclairage
Non
Poussoir NF à impulsion arrêt Plexo composable IP55 3A 250V livré avec enjoliveur gris et jaune, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Coupure d'urgence Plexo composable - Gris/Jaune - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - 3A - 250V
Poussoir à impulsion arrêt - 1 contact NF - Unipolaire
Capot jaune - Bouton rouge
Livré avec étiquette ''coupure d'urgence'' en 4 langues
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables