Legrand - Adaptateur a volet fume Plexo composable IP55 pour Mosaic 2 modules - gris-blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec volet de protection - Oui
avec zone de texte - Non
verrouillable - Oui
dimensions - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060695798
Réf. Sonepar
00001069579
Réf. Fournisseur
069579
Réf. Commerciale
Legrand
couleur
gris
avec volet de protection
Oui
avec zone de texte
Non
verrouillable
Oui
dimensions
autre
numéro RAL (équivalent)
7046
largeur d'appareil
64 mm
hauteur d'appareil
65 mm
profondeur d'appareil
31 mm
Adaptateur verrouillable à volet fumé Plexo composable IP55 IK07 pour intégration de fonction Mosaic 2 modules finition gris et blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Plexo composable pour fonction Mosaic - étanche - Gris/Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
IP55 - IK07
Verrouillable à volet fumé
Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise téléphone, clavier codé,…) sauf saillie particulière
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables