Legrand - Adaptateur sans volet Plexo composable pour fonction Mosaic 2 modules gris-blanc

Legrand - Adaptateur sans volet Plexo composable pour fonction Mosaic 2 modules gris-blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060695828

Réf. Sonepar

00001069582

Réf. Fournisseur

069582

Réf. Commerciale

Legrand

couleur

gris

avec volet de protection

Non

avec zone de texte

Non

verrouillable

Non

dimensions

autre

numéro RAL (équivalent)

7046

largeur d'appareil

64 mm

hauteur d'appareil

64 mm

profondeur d'appareil

17 mm

Adaptateur sans volet Plexo composable IP20 pour intégration de fonction Mosaic 2 modules finition gris et blanc, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Les Atouts de l'article:

Adaptateur Plexo composable pour fonction Mosaic - Gris/Blanc
IP20
Sans volet
Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise téléphone, clavier codé,…) sauf saillie particulière
À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables