Legrand - Socle etanche avec voyant Plexo composable IP55 - gris et blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
douille - E10
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
tension nominale - 230 V
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060695835
Réf. Sonepar
00001069583
Réf. Fournisseur
069583
Réf. Commerciale
Legrand
composition
mécanisme seul
douille
E10
couleur de la source lumineuse
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
230 V
nombre de modules (construction modulaire)
0
source lumineuse fournie
Oui
source lumineuse
LED interchangeable
avec lumière clignotante
Non
avec symbole/impression permanent(e)
Non
avec symbole interchangeable
Oui
utilisation comme contact à poussoir
non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
gris
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Oui
puissance de la lampe max.
4 W
Socle avec lampe E10 livrée 230V 5W Plexo composable IP55 finition gris et blanc, à associer à un diffuseur, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré
Les Atouts de l'article:
Socle avec voyant Plexo composable - Gris/Blanc
IP55 - IK07
Pour lampe E10 - 230V - 5W livrée (référence 089840)
Bornes à vis
Reçoit les diffuseurs références 069588, 069589, 069590 et 069591
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables