Legrand - Boitier etanche a embouts 2 postes verticaux Plexo composable IP55 - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3245060696610

Réf. Sonepar

00001069661

Réf. Fournisseur

069661

Réf. Commerciale

Legrand

composition

boîtier apparent

nombre d'unités

2

sens de montage

vertical

matériau

plastique

couleur

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

forme

rectangulaire

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7035

transparent

Non

avec cadre de recouvrement

Non

avec entrée de câble

Oui

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

résistant aux chocs

Oui

indice de protection (IP)

IP55

largeur d'appareil

80 mm

hauteur d'appareil

155 mm

profondeur d'appareil

53 mm

Boîtier 2 postes verticaux avec embouts à membrane, amovibles perforables sans découpe pour montage en saillie de mécanisme Plexo composable IP55 IK07 finition gris - avec fixations accessibles embouts montés

Les Atouts de l'article:

Boîtier à embouts 2 postes verticaux Plexo composable - Gris
IP55 - IK07 - 1 embout haut, 1 entrée - 1 embout bas, 2 sorties
Ouvert sans cloison de séparation pour faciliter le câblage et recevoir les prises précâblées
Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables