Legrand - Support plaque etanche 1 poste Plexo composable IP55 - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245060696818
Réf. Sonepar
00001069681
Réf. Fournisseur
069681
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
gris
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Oui
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7046
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de fixation
fixation à vis
largeur
86 mm
hauteur
86 mm
profondeur
46 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque de finition avec support 1 poste pour montage en encastré avec boîte d'encastrement de mécanisme Plexo composable IP55 IK07 finition gris
Les Atouts de l'article:
Support plaque Plexo composable - Gris IP55 - IK07 - 1 poste Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox - Possibilité de monter les griffes références 084900 et 084901 sur support 1 poste Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables