Legrand - Interrupteur ou va-et-vient temoin etanche Plexo complet IP55 saillie - gris

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060697105

Réf. Sonepar

00001069710

Réf. Fournisseur

069710

Réf. Commerciale

Legrand

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

saillie

couleur

gris

composition

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire)

1

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7046

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

oui

fonction d'éclairage

éclairé sous tension

type d'éclairage

lampe à effluves

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

80 mm

hauteur d'appareil

84 mm

profondeur d'appareil

57 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage existant étanche Plexo complet fixation saillie IP55 IK07 10AX 250V - gris - livré avec 2 embouts, plaque déclipsée et lampe 230V

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ou va-et-vient témoin câblage existant Plexo complet saillie - Gris
IP55 - IK07 - 10AX - 250V
Livré avec lampe 230V
Connexion à bornes automatiques
Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables