Legrand - Retenue des cables etanche Plexo complet IP55 encastre - gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - sans
technique de raccordement - sans borne
couleur - gris
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060698508
Réf. Sonepar
00001069850
Réf. Fournisseur
069850
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
sans
technique de raccordement
sans borne
couleur
gris
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
numéro RAL (équivalent)
7016
Sortie de câbles 20A ou 32A étanche Plexo complet IP55 IK08 fixation encastrée - ISO32 : Ø12mm à 25mm - gris - livrée avec plaque déclipsée
Les Atouts de l'article:
Sortie de câbles Plexo complet encastré
IP55 - IK08
ISO32 : Ø12mm à 25mm
Gris
20A - 32A
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables