Legrand - Sortie de cables etanche avec bornier Plexo complet IP55 encastre - blanc

Legrand - Sortie de cables etanche avec bornier Plexo complet IP55 encastre - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - 3x2,5 mm²

  • technique de raccordement - borne à vis

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP55

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060698898

Réf. Sonepar

00001069889

Réf. Fournisseur

069889

Réf. Commerciale

Legrand

mode de pose

encastré

capacité des bornes

3x2,5 mm²

technique de raccordement

borne à vis

couleur

blanc

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

numéro RAL (équivalent)

9114

Sortie de câbles avec bornier étanche Plexo complet IP55 IK08 fixation encastrée - blanc - livrée avec plaque déclipsée et équipée de 3 bornes d'arrivées 2,5mm² et 3 bornes en face avant

Les Atouts de l'article:

Sorties de câbles avec bornier Plexo complet encastré - Blanc
IP55 - IK08 - 20A
Livré complet - plaque déclipsée
Equipée de 3 bornes d'arrivées 2,5mm² et 3 bornes en face avant pour raccordement facile

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables