Legrand - Sortie de cables + serre-cable Plexo complet IP55 encastre - blanc Artic antimic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
capacité des bornes - 3x2,5 mm²
technique de raccordement - borne à vis
couleur - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3245060707880
Réf. Sonepar
00001070788
Réf. Fournisseur
070788
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose
encastré
capacité des bornes
3x2,5 mm²
technique de raccordement
borne à vis
couleur
blanc
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
numéro RAL (équivalent)
9003
Sortie de câbles avec serre-câble étanche Plexo complet IP55 IK08 pour montage en encastré finition blanc Artic antimicrobien - livrée avec plaque déclipsée et équipée de serre-câble Ø5mm à 13mm (3 x 2,5²)
Les Atouts de l'article:
Sorties de câbles Plexo complet encastré - Blanc Artic antimicrobien IP55 - IK08 - 16A - 250V Livré complet - plaque déclipsée Equipée de serre-câble Ø5mm à 13mm (3 x 2,5²)
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables