Legrand - Conduit IRL 3321 D25mm - Finition gris RAL7035

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3414971487727

Réf. Sonepar

00012007125

Réf. Fournisseur

07125

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe

25 mm

diamètre intérieur

21.4 mm

couleur

gris

matériau

PVC

tenue à la flexion

rigide

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

moyen (classe 3)

finition ignifugée

Oui

avec manchon

Oui

classe de résistance à la compression

moyen (classe 3)

montage encastré

Non

apparent

Oui

paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Non

installation de machines et d'équipements

Non

installation extérieure

Oui

température d'utilisation

-5...60 °C

couche interne extrêmement glissante

Non

Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle gris RAL7035 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme

Les Atouts de l'article:

Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 25mm - Couleur gris RAL7035
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables