Legrand - Conduit IRL 3321 D50mm - Finition gris RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 44.3 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
15 unité(s)
EAN
3414971488083
Réf. Sonepar
00012007150
Réf. Fournisseur
07150
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
50 mm
diamètre intérieur
44.3 mm
couleur
gris
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation extérieure
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 50mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle gris RAL7035 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Les Atouts de l'article:
Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 50mm - Couleur gris RAL7035
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables