Legrand - Clipsotube extensible D16mm ou D20mm - blanc RAL9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 16...20 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3414971493483
Réf. Sonepar
00012007304
Réf. Fournisseur
07304
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre
16...20 mm
modèle
fermé
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
sans halogène
Non
résistant aux UV
Non
traitement de la surface
autre
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
revêtu de plastique
Oui
Clipsotube extensible pour conduits rigides IRL 3321 Ø16mm ou Ø20mm - blanc RAL9010
Les Atouts de l'article:
Clipsotube extensible Blanc RAL9010
Pour tube IRL Ø16mm et 20mm
Pour conduits rigides IRL 3321
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables