Legrand - Conduit IRL 3321 D20mm - blanc RAL7010 antimicrobien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
couleur - blanc
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3414971487574
Réf. Sonepar
00012007320
Réf. Fournisseur
07320
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre externe
20 mm
diamètre intérieur
16.9 mm
couleur
blanc
matériau
PVC
tenue à la flexion
rigide
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
moyen (classe 3)
finition ignifugée
Oui
avec manchon
Oui
classe de résistance à la compression
moyen (classe 3)
montage encastré
Non
apparent
Oui
paroi creuse
Oui
installation sur du béton
Non
installation de machines et d'équipements
Non
installation en sous-sol (chape de béton)
Non
installation extérieure
Oui
Convient pour une installation dans le sol
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
couche interne extrêmement glissante
Non
numéro RAL
9010
Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 20mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle blanc RAL7010 antimicrobien pour pose en saillie ou encastré, pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches - non propagateur de la flamme
Les Atouts de l'article:
Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 20mm - Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade - Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables