Legrand - Bloc nourrice equipe de 3 prises 2P+T a cabler

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970965325

Réf. Sonepar

00001096533

Réf. Fournisseur

073400

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements USB

0

Avec dispositif on/off

Non

protection contre les surtensions

Non

indice de protection (IP)

IP20

matériau

autre

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couleur

aluminium

forme de boîtier

rectangulaire

nombre de prises européennes

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de prises norme française (type E)

3

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises universelles multistandard

0

filtre anti-parasite réseau

Non

nombre d'autres prises de courant

0

courant nominal

16 A

section de conducteur

1.5 mm²

avec couvercle

Non

qualité du matériau

aluminium

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

anodisé/oxydé

finition de la surface

mat

transparent

Non

longueur d'alimentation

0 m

prise inclinée ou inclinable

Oui

angle de l'insert central vrillé

45°

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bloc nourrice équipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection à câbler avec cuve en aluminium IP20 IK07 - conforme à la norme NF C 61-314

Les Atouts de l'article:

Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
Equipé de 3 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum : 3680W en 230V
Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Livré sans cordon
Dimensions :- longueur : 202mm- largeur : 52mm- hauteur : 52,5mm
IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables