Legrand - Bloc nourrice 4 prises 2P+T + 1 disjoncteur differentiel Ph+N 16A 30mA a cabler
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements USB - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970965462
Réf. Sonepar
00001096547
Réf. Fournisseur
073409
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements USB
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
autre
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur
aluminium
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Oui
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
aluminium
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
mat
transparent
Non
longueur d'alimentation
0 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
angle de l'insert central vrillé
45°
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cuve en aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314
Les Atouts de l'article:
Bloc nourrice équipé à câbler avec cuve en aluminium
Equipé de :- 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection - Puissance maximum : 3680W en 230V- 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA
Raccordement des courants forts sur borniers avec serre-câbles - Livré sans cordon
Dimensions :- longueur : 367mm- largeur : 52mm- hauteur : 90mm
IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables