Legrand - Amplificateur TV - UHF + VHF - 862 MHz - 1 entree - 4 sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 4
modèle - amplificateur à large bande
alimentation électrique - joint
possibilité d'alimentation à distance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060739515
Réf. Sonepar
00001073951
Réf. Fournisseur
073951
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de sorties
1
nombre d'entrées
4
modèle
amplificateur à large bande
alimentation électrique
joint
possibilité d'alimentation à distance
Non
Amplificateur télévision UHF et VHF 792MHz 1 entrée 4 sorties compatible TNT, télévision haute définition et 4G/Lte avec connectique typeF - équipé d'un cordon 2P et d'un voyant de fonctionnement
Les Atouts de l'article:
Amplificateur UHF + VHF 790MHz - 1 entrée - 4 sorties
Compatible TNT, TV HD, 4G/Lte
Connectique type ~F~
Alimentation 230V intégrée
Equipée d'un cordon 2P et d'un voyant de fonctionnement
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables