Legrand - Repartiteur television 2 sorties typeF - 0MHz a 2400MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 4.5 dB
nombre de bifurcations - 5
nombre de sorties - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060739805
Réf. Sonepar
00001073980
Réf. Fournisseur
073980
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
distributeur
fréquence
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur
4.5 dB
nombre de bifurcations
5
nombre de sorties
2
type de connexion
connecteur F
atténuation de passage max.
6.5 dB
Répartiteur télévision sur coaxial avec 2 sorties typeF fréquence 0MHz à 2400MHz avec atténuation 4,5dB
Les Atouts de l'article:
Répartiteur TV sur coaxial avec 2 sorties ''F'' Fréquence 0MHz à 2400MHz Atténuation : 4,5dB
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables