Legrand - Repartiteur television 4 sorties typeF - 0MHz a 2400MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 8.5 dB
nombre de bifurcations - 7
nombre de sorties - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060739829
Réf. Sonepar
00001073982
Réf. Fournisseur
073982
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
distributeur
fréquence
5...2400 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur
8.5 dB
nombre de bifurcations
7
nombre de sorties
4
type de connexion
connecteur F
atténuation de passage max.
12 dB
Répartiteur télévision sur coaxial avec 4 sorties typeF fréquence 0MHz à 2400MHz avec atténuation 8,5dB
Les Atouts de l'article:
Répartiteur TV sur coaxial avec 4 sorties ''F''
Fréquence 0MHz à 2400MHz
Atténuation : 8,5dB
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables