Legrand - Fiche television typeF male a visser pour cable coaxial D7mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060739904

Réf. Sonepar

00001073990

Réf. Fournisseur

073990

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise (Plug)

type de connecteur

F

finition des contacts

mâle

type de câble

autre

impédance

75 Ohm

fiche coudée

Non

type de connexion

fiche à compression F

encastrement isolé

Non

Fiche télévision typeF mâle à visser pour câble coaxial Ø7mm pour fréquence d’utilisation de 5MHz à 2150MHz

Les Atouts de l'article:

Fiche TV ''F'' mâle à visser
Fréquence d’utilisation : 5MHz à 2150MHz

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables