Legrand - Adaptateur television typeF femelle et femelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - F
finition des contacts - femelle
type de câble - autre
impédance - 75 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060739928
Réf. Sonepar
00001073992
Réf. Fournisseur
073992
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise (Plug)
type de connecteur
F
finition des contacts
femelle
type de câble
autre
impédance
75 Ohm
fiche coudée
Non
type de connexion
fiche à compression F
encastrement isolé
Non
Adaptateur télévision typeF embouts femelle et femelle
Les Atouts de l'article:
Adaptateur TV ''F'' femelle/femelle
Permet également, pour une distribution collective, d’établir le point d’interface nécessaire au raccordement potentiel d’un réseau câblé
Fréquence d’utilisation : 0MHz à 2400MHz
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables