Legrand - Goulotte 3 compartiments a clippage direct 50x180mm Mosaic longueur 2m - blanc

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 3

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3245060756062

Réf. Sonepar

00001075606

Réf. Fournisseur

075606

Réf. Commerciale

Legrand

largeur

180 mm

profondeur

50 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre de couvercles

3

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couvercle inclus

Oui

largeur du couvercle 1

45 mm

largeur du couvercle 2

45 mm

largeur du couvercle 3

45 mm

symétrique

Oui

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9003

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

3

avec connecteur de conduit

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

6834 mm²

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...60 °C

Goulotte Mosaic à clippage direct 3 compartiments 50x180mm longueur 2m avec 3 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc - livrée en 4 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de l'article:

Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50x180mm - Livrée en 4 unités de longueur 2m
Comprend :- 1 corps avec 3 compartiments - 3 couvercles souples largeur 45mm
Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section : 2 compartiments de 2442mm² et 1 compartiment de 1950mm²
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables